5号 セレナハイポット アイリスオーヤマ 33669826 5号 セレナハイポット アイリスオーヤマ 33669826

セレナハイポット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33669826 品番 5号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

マットな質感にこだわった長鉢です。トレンドのブラウン、ベージュカラーでどんな場所にもぴったりです。5〜12号まで取り揃えており、様々なニーズに対応できます。ハイポットで背の高い植物を植えても安定感があります。

容量(L)0.9 サンドベージュ 材質ポリプロピレン 号数5号 質量(g)97 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33669887
2021-02-27
用途:
家庭用、園芸植木鉢
製造業

しっかりした作りで厚みが有るがゆえ内容量がやや小さめです。リッター数をきちんと確認して購入する事をお勧めします。私はうっかりしておりました。因みに8号サイズは開口部の外に広がる前部分の内寸は20センチです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする