7号 セレナハイポット アイリスオーヤマ 33669869 7号 セレナハイポット アイリスオーヤマ 33669869

セレナハイポット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33669869 品番 7号
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

マットな質感にこだわった長鉢です。トレンドのブラウン、ベージュカラーでどんな場所にもぴったりです。5〜12号まで取り揃えており、様々なニーズに対応できます。ハイポットで背の高い植物を植えても安定感があります。

容量(L)2.6 サンドベージュ 材質ポリプロピレン 号数7号 質量(g)242 寸法(直径Φ×高さH)(mm)208×213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33669887
2021-02-27
用途:
家庭用、園芸植木鉢
製造業

しっかりした作りで厚みが有るがゆえ内容量がやや小さめです。リッター数をきちんと確認して購入する事をお勧めします。私はうっかりしておりました。因みに8号サイズは開口部の外に広がる前部分の内寸は20センチです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする