曜日別特売
7号 吊鉢 アイリスオーヤマ 33669984

7号 吊鉢 アイリスオーヤマ 33669984
7号 吊鉢 アイリスオーヤマ 33669984
7号 吊鉢 アイリスオーヤマ 33669984

吊鉢

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サンドベージュ
容量(L)1.8
号数7号
内容量1個注文コード33669984品番7号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

本体と受皿が一体化した吊鉢です。受皿はワンタッチ着脱式で、鉢底はメッシュ構造になっています。

容量(L)1.8サンドベージュ材質ポリプロピレン号数7号質量(g)158寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33669993
2022-11-06
用途: 園芸
医療・福祉・介護関連業

こちらはプランターカップに3つ穴が空いていて、突起のついた吊り下げヒモを差し込み吊り下げますが、一つの穴が大きく
突起の部分がマッチしませんでした。プランターに土を入れればとりあえず重みで下がりますが、風が吹いたら外れてしまいそうだったのでガムテープで上から押さえています。前回同じ物を買いましたが全然大丈夫でした。こういう所は発送時にチェックなさらないんですね。土を入れてしまった後で交換は断念しましたが、これからはこちらも注意しようと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 33669984
2021-07-03
用途: 植物の植え替え用
卸売・小売業

受皿一体型なので室内でも安心して利用できる吊り鉢です。
ただ本体と吊りフックが分かれているせいか、過去に何度かフックが同梱されておらず連絡して再送してもらっています。
同梱ミスは改善してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33669975
2019-06-21
用途: ロングアイビーを植える
Paleo卸売・小売業

ハンギングプランターは白が多いのですが、こちらは渋めの茶色でプラスチックでもおしゃれ感があり、ロングアイビーを植えるときっと素敵だろうなと購入致しました。
次回はワンサイズ大き目を購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする