アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
セレナウォールポット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33670018
品番
7号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
土がたっぷり入る壁掛けポットです。トレンドのブラウン、ベージュカラーでどんな場所にもぴったりです。
容量(L)
1.8
色
グレイッシュブラウン
材質
ポリプロピレン
号数
7号
質量(g)
196
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×162×215