アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 受皿
鉢受皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33670079
品番
6号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
マットな質感にこだわった鉢受皿です。セレナシリーズに合わせて、ご使用いただけます。
色
グレイッシュブラウン
材質
ポリプロピレン
質量(g)
43
内径(Φmm)
12.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×29
号数
6号