アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 受皿
鉢受皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
サンドベージュ
号数
12号
注文コード
33670167
品番
12号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・号数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
マットな質感にこだわった鉢受皿です。セレナシリーズに合わせて、ご使用いただけます。
色
サンドベージュ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
240
内径(Φmm)
28.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
360×47
号数
12号