200041 CT ホース D27x3.5 Plug it耐熱 FESTOOL 33670368

CT ホース D27x3.5 Plug it耐熱

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード33670368品番200041
参考基準価格(税別)¥84,800販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

FESTOOL集じん機用、電源コード内蔵集じんホースです。帯電防止ホースで冬季の静電気ショックを抑制します。

仕様帯電防止機能付トラスコ品番138-5199適合機種CTLシリーズ、CTL-MIDI長さ(mm)3.5m材質/仕上耐電防止機能付プラスチック質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする