FESTOOL
FESTOOLの 研磨(空圧)
FESTOOLの サンダー/ポリッシャー
ダブルアクション エアーサンダー LEX 3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
オービットダイヤ(mm)
7
注文コード
33670395
品番
575077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥157,000
この商品は
オービットダイヤ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
抜群のバランスと研磨力です。
FESTOOL集じん機と接続して、マルチジェットストリーム機構が驚異の集じん能力を誇り、研削面の冷却とペーパーの目づまりを抑制します。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
付属品
D150サンディングパッド ソフト(LEX3 150/5 150/7)、カートン入り
仕様
使用ペーパー:マジックシートタイプ
トラスコ品番
152-6566
全長(mm)
230
質量(kg)
1
タイプ
粗サンディングタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
150
空気消費量(m
3
/min)
0.31
ホース取付口
FESTOOL専用ホース
オービットダイヤ(mm)
7
排気方向
後方