刈払機用チップソー めちゃかるチップソー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33670788 品番 255
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

元祖軽量チップソーがさらに進化!!
穴数を最大限まで増やして圧倒的な軽量化を実現。
切れ味の良さに加え、耐久性を追求した刃型形状。軽量チップソーの元祖で、現在も人気No.1

刃厚(mm)1.8 仕様窓数:270個 質量(g)約355 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-22
用途:
草刈り

以前よりいいろいろな商品を使った事があるが、今はこれが一番安定している!また他の商品も使ってみたい!

1人が参考にしています
対象商品:
33670797
2024-05-27
用途:
草刈り
農・林・水産業

石の多いところを刈ることが多いのですが、めちゃ軽は爪の持ちが良く長く使えるので、長年この刄を使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
33670797
2022-04-18
用途:
水田の土手、畔道等の草刈りに使用
農・林・水産業

切れ味抜群で常にこの商品を愛用しています。 刈り払い機に応じて255若しくは230を使い分けしています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする