ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
ダイヤルワイヤーロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33671104
品番
PT-269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
暗証番号は自由に変更できます。
必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)
ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
仕様
コードナンバー:1092692600
材質
ABS樹脂
色
赤
質量(g)
52
鍵
初期設定番号は000です。
分野
設備・機械