おむつ交換台 オムツっ子V1ウォールセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード33671138 品番TS-V1-W
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台ウォールセット(壁付タイプ)。ソフトクローズタイプ。
高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用!
ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。
マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。
マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。
マット部分とベルトは交換可能です。

用途乳幼児のおむつ交換台 付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット 材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×750 適合年齢(歳)生後1ヶ月〜24ヶ月までの乳幼児 商品タイプウォールセット 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×578
注意
※タイル床や巾木・腰壁などのスタンドセットが配置できない場所でも設置可能です。(RC壁専用)
※※個人宅への配送はお受けできかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33671138
2020-05-13
用途:
事業用
医療法人社団三ツ山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

来客者の方で時々利用される方がいて安価なものを探していましたが丁度いい感じに決まりまして了する方も時々見かけられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする