- 純綿軍手 7ゲージ 厚手 モノタロウ 33671594 - 純綿軍手 7ゲージ 厚手 モノタロウ 33671594 - 純綿軍手 7ゲージ 厚手 モノタロウ 33671594

純綿軍手 7ゲージ 厚手

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード33671594 品番-
販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2本の糸を絡め寄った後に5双糸を編み込んだ軍手です。
従来の純綿軍手と比較して丈夫で肉厚のある仕上がりになっております。

ゲージ数7 サイズフリー 質量(g/ダース)800 材質綿100% 入数(双)12 全長(cm)約23.5 糸本数(本)10 中指長(cm)約8
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
金属製品製造時の保護に最適

軍手などの消耗品も値上がりし
かなり高くなりましたが、品質が価格に見合って
今まで購入した軍手の中で、最も丈夫な製品です。
少しでも安く購入しようと、割引日に購入させていただいております。

2024-09-03
用途:
焼き付け塗装製品の移動
合資会社 サンコーグラフィカ 様

高温で熱したアルミやステンレス材を移動させるのに厚手の軍手を使っていましたが、今まで購入していたお店が閉業してしまい、こちらの商品を購入させていただきました。今まで使っていた物より柔らかい感じがしますが厚みは同じくらいで熱にも耐えられる物です。
柔らかいのが耐久性にどのくらい影響するのかはこれから使っていかないと分かりませんが、使用感はとても良いです。長く使える様ならリピートいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
33671594
2024-09-01
用途:
屋外作業時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

畑仕事、薪仕事、純綿の軍手は重宝します。火を扱う仕事をするので。

1人が参考にしています
2025-06-13
用途:
金型掃除等
製造業

いつも使用していた物より高評価です!しっかりしていて丈夫です。

対象商品:
33671594
2022-09-11
用途:
研磨作業

厚み、肌触り、フィット感(自分的に)申し分なく使用でき大変満足している。

対象商品:
33671594
2023-05-25
用途:
梱包作業
卸売・小売業

厚手となっていますが、今まで買っていた物より薄いです。ゴムの部分は良いと思います。リピは無いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33671594
2024-01-16
用途:
金属加工

重さ800グラムとありますが、届いたものは750グラムを少し切るぐらいのものでした。
今回だけなのかはわかりませんが、もしそれが仕様なのでしたら表記変更を望みます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
33671594
2023-01-07
用途:
金属の切削加工

普通の値段の製品とあまり変わらなかった。満足はしている。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする