ボストン商会
ボストン商会の オフィスウェア
ボストン商会の トップス オフィスウェア
ボストン商会の ベスト オフィスウェア
ベスト 15303
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
33671619
品番
15303-99
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
シワになりにくくストレッチ性も備えた扱いやすいブラックフォーマルです。
色
黒
サイズ
S
材質
ストレッチトロピカル/ポリエステル100%
ベルト
尾錠付ベルト
裏地
総裏地付
着丈(cm)
50
バスト(cm)
92
アズワン品番
64-9068-94
色番
99
ポケット
左胸・両腰ポケット
グリーン購入法
適合
洗濯方法
家庭洗濯可
性別
女性用
注意
※Mサイズ迄はレディース対応、MLサイズ以上はメンズ対応です。