ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
アジャスターノータックパンツ 12108
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33671716
品番
12108-99
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
動きやすく、扱いやすいストレッチトロピカル素材のスーツ。
色
黒
ウエスト(cm)
90
股下(cm)
フリー95
仕様
Dカン付き、ベルト通し、ゴムアジャスター付き、ノータック、膝裏付き
種別
ノータックパンツ
材質
ストレッチトロピカル/ポリエステル100%
ヒップ(cm)
101
アズワン品番
64-9066-78
有効ウエストサイズ(cm)
90〜96
色番
99
ポケット
両脇・両後ろポケット
グリーン購入法
適合