ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
ストレッチパンツ 12206
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33671759
品番
12206-99
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
5号
ウエスト(cm)
61
股下(cm)
フリー85
仕様
ベルト通し、ノータック、膝裏付き
種別
ストレッチパンツ
材質
ストレッチトロピカル/ポリエステル100%
ヒップ(cm)
86
アズワン品番
64-9067-01
色番
99
ポケット
両脇・両後ろポケット
グリーン購入法
適合