ボストン商会
ボストン商会の ワーキングウェア
ボストン商会の ボトムス
ボストン商会の オールシーズン ボトムス
裾上げ機能付きパンツ 22303
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33671865
品番
22303-99
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ウエストまわりスッキリのノータック仕様です。
男女兼用なのにいつでもきっちりしたシルエットをキープできます。
色
黒
サイズ
L
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
82→78→75→73→71(5段階調整)
仕様
裾上げ楽々、ベルト通し、後ろ脇ゴム、ノータック
種別
パンツ
材質
ストレッチトロピカル/ポリエステル100%
ヒップ(cm)
109
アズワン品番
64-9069-21
有効ウエストサイズ(cm)
81〜89
色番
99
ポケット
両脇・両後ろポケット
グリーン購入法
適合
洗濯方法
家庭洗濯可