ホース 灌水用

(58件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 33672005 品番 -
販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

散水作業に最適なホースです。
ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。

ホース長さ(m)10 用途散水用 材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5
注意
※ご使用前に必ずホースのねじれや折れた箇所がないかご確認ください。
※手元で止水のまま長時間放置されますと、破損の恐れがありますので、ご使用後は必ず蛇口の元栓を締めてください。ご使用後は水をよく拭き、直射日光の当たらない場所に保管してください。
※熱湯を通したり、火気の近くでのご使用はさけてください。有機溶剤・オイル等のご使用は避けてください。

商品説明動画

灌水ホース.
この動画は、26人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
国道沿いにある花壇への水やり
運輸・通信業

国道に面した社屋前の花壇への水やり負担を軽減するため、潅水ホースを購入しました。これまでは休日や炎天下での水やりが社員の負担となっており、改善を求める声を受けて導入に至りました。

併せて注文コード49988707のデジタル散水タイマーも使用し、自動での水やりを実現しています。花壇は歩道沿いに位置しているため、水が飛び出す散水タイプでは通行人に掛かる恐れがあり、安心して使用できる潅水タイプを選択しました。

実際に使用してみると、土壌や環境の影響もあり、当社の花壇ではホースから約10cmほどまでしか水が届きませんでした。しかし、潅水ラインをもう1本追加し、1つのタイマーから分岐させて2ラインで運用したところ、花壇全体にまんべんなく水が行き渡るようになりました。

自動化によって社員の負担が大幅に軽減されただけでなく、安定した水やりが可能になり、花壇の維持管理が格段に楽になりました。歩道沿いでも安心して使える点も含め、非常に満足しています。

2025-08-26
用途:
庭の自動潅水用に使用
金融・保険業

庭の自動水やりのため自動潅水機に付けて使っている。水がじわじわしみ出るタイプなので水が無駄にならなく効率的に水やりができる。
今使っているのが2代目で、1代目はざっくりと割れた。経年劣化によりホース素材が固くなるので亀裂が入りやすい。亀裂が最初に生じた原因は不明だが、水圧で亀裂が広がり使えなくなった。
ある一定年限で使えるが、消耗品としてとらえるのが良いと思う。ホース素材に柔軟性と耐久性が増せばなおよい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
33672014
2025-10-13
用途:
鉢植えの灌水に使用
農・林・水産業

これまではホースで水掛け作業をしていたのですが、このホースだと作業負担が軽減できそうです。

2025-07-17
用途:
里芋の潅水に使用しています。
ヤマサファーム 様 (農・林・水産業)

ホースに繋いでおくと簡単に潅水が出来て大変便利に使用しています。

1人が参考にしています
2025-07-04
用途:
15坪程の家庭菜園で茄子と里芋に毎夕給水
その他業種

チューブ式から変えました。確かに染み出すため拡散せず効率・経済的で大満足!これで三シーズン使えたら最高!!
3m毎三分割しました。給水カプラと止水カプラを個別注文出来るようにして欲しい!

5人が参考にしています
2025-08-22
用途:
水やり
建設業・工事業

よく似た某メーカーの物より水の出が多く短時間で良い。
垣根や畑や鉢や庭木に使用できる。

2025-07-02
用途:
庭木の潅水用
株式会社林エンジニアリング 様 (サービス業)

昨年の夏は水やりが追いつかなくて、枯らしてしまったので、今回採用しました。じわじわと水が出るので節水にもなり良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33672005
2025-07-17
用途:
畑用
農・林・水産業

2年目ですが、順調です。毎年使えるものです。来年も使える。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
複数の灌水ホースを連結して使用することができますか。
(例えば、50Mの長さにしたい場合、30M、10M、10Mの3本を連結して使用する)
回答:
連結して使用できません。
1人が参考にしています
2021-07-07
質問:
ホースは切って使用できますか。
また、切って使う場合は両端のコネクターは取り扱いがありますか。
回答:
切断すると使用できません。
また、コネクターのみは現在弊社では取扱いがございません。
3人が参考にしています
2021-07-07
質問:
内径15mmのホースの先に繋げたいのですが、コネクタなど必要な部品はありますか。
回答:
コネクターが必要ですが、弊社では適合する商品の取り扱いがございません。
2021-07-07
質問:
この商品の蛇口側につける適合のカプラー(オス)を教えて下さい。
回答:
下記にてご案内致します。
■モノタロウ 散水用蛇口側コネクタセット(ビス止め)
注文コード 22734048 品番 M8012J-8010J
https://www.monotaro.com/p/2273/4048/
2021-07-07
質問:
地中に埋めての使用は可能でしょうか。
また、その場合の耐久年数はどのくらいですか。
回答:
地中に埋めて使用することは可能です。
耐久年数につきましては、使用する環境や天気などに影響されますので、データがございません。
2021-07-07
すべてのFAQを表示する

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする