スーパーエアフィルター

(22件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33672574 品番 70017-AZ106
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。

メーカーマツダ 車種CX-7 型式ER3P エンジン形式L3-VDT 年式06/12- 主な適合純正品番AJ57-13-Z40 備考- 用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
注意
※最新の適合及び詳細はHKSのホームページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33672373
2025-12-03
用途:
エアクリーナー
豊和工業 様

分割になっているので少し押し込んで装着される必要が有りましたがキッチリ入りBOXもしっかり閉める事が出来ました。良い製品です。HKSなのもカッコいいし。

対象商品:
33672145
2021-09-06
用途:
パイクのフィルター交換
笹田商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

5年間無交換だったので交換後は明らかに違いを感じました。アクセルONからのレスポンスと言うか、つきが良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33672538
2021-04-09
用途:
車のメンテナンス
製造業

k&nフィルターを洗浄する間の穴埋めに買いました。良いと思います。耐久性が高ければコスパ良い商品ではないでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
33672486
2021-02-10
用途:
エスティマのエアーフィルターの交換
サービス業

2007年エスティマGSR-50Wのエアーフィルターの交換に使いました!

簡単に付け替えが出来、価格も安いですしアイドリングが安定したので満足です

対象商品:
33672407
2020-09-29
用途:
車のメンテナンス

HKSということだけで交換してみました。街乗りだけなので体感できる変化はありませんが気分的に満足しています。

対象商品:
33672513
2020-07-01
用途:
メンテナンス
サービス業

GRS204用に購入。中身だけ入れ替え可能なのでコスパは良いとおもいます。

対象商品:
33672583
2020-01-21
用途:
プレマシーCREW用

純正タイプのエアフィルターを5年以上換えていなかったので、このフィルターに交換したところ、エンジンの吹け上がりが劇的に良くなり、軽く回るようになりました。燃費改善を期待します。HKSのフィルターは初めてですが、外枠はそのままでエレメントだけ交換できるのも経済的でいいと思います。

対象商品:
33672215
2020-01-07
用途:
車両のメンテナンス

フィットハイブリッドGP-5へ旧仕様から新仕様に買い換えました。交換用フィルタースポンジだけの入れ替えでも良かったのですが、ケースごと交換しました。ツキや吹けが良いような感じはするのですが、プラシーボ効果かな。パワーチェックすれば多少パワーアップしていると思います。耐久性重視の純正や安物を使うよりは確実に満足出来ます。ターボ車ならもっと良い効果があると思いますよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする