朝日産業(捕虫器・包装機器)
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 診察・検査器具
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 採尿・採便用品
朝日産業(捕虫器・包装機器)の 尿器・尿器掛
装着式集尿器ダンディユリナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33672669
品番
AS-DUR010
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリコン製のレシーバーは、肌への負担を極力低減。就寝時(臥位)で使用、寝たまま使える装着式の男性用集尿器(採尿器)。
用途
夜間の排尿でお悩みの方。夜間の排尿が心配な方。夜間多尿で何度も起きて、寝不足の方。
セット内容
レシーバー(受尿器)、導尿チューブ1.5m、集尿タンク2.8リットル、キャップ、専用ガーター、逆流防止膜、使い捨て吸水シート、洗浄ブラシ
寸法(mm)
レシーバー:58×135×60
質量(g)
レシーバー:70、集尿タンク:390
タンク容量(mL)
集尿:2800
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※15cm以上の高低差が必要。