オムニクス
オムニクスの 歩行関連
オムニクスの 杖
オムニクスの 一本杖
静香御前シリーズ ラクーンステッキ 伸縮式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33672687
品番
OMST16-RP
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
リハビリに最適!特殊なサスペンション(バネ)が手首や肩への負担を軽減。また、地面を面で捉える杖先ゴムは滑りにくく、杖を突く音も軽減されます。
用途
外出時や屋内での歩行補助に
材質
シャフト:アルミニウム、握り:ウッド、ゴム:SBR、握り材質:木(ウッド)
質量(g)
330
柄
赤紫花
適応身長(cm)
145以上
アズワン品番
64-9617-90
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770