ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの PPフィルム封筒
テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33673326
品番
FOPPA4-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。
テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×305
厚さ(μm)
40
テープ部分(mm)
40
材質
OPP