ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの PPフィルム封筒
テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33673344
品番
FOPPK1-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。
テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
サイズ
角1(B4)
寸法(幅W×高さH)(mm)
270×382
厚さ(μm)
50
テープ部分(mm)
35
材質
OPP