ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの PPフィルム封筒
テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
角2
厚さ(μm)
30
注文コード
33673353
品番
FOPPK2-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・厚さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。
テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
サイズ
角2
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×332
厚さ(μm)
30
テープ部分(mm)
36
材質
OPP