ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの PPフィルム封筒
テープ付き両面透明封筒 OPP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33673457
品番
FOPPK0-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適
サイズ
角0
材質
OPP
寸法(幅W×高さH)(mm)
292×382
厚さ(μm)
50
テープ部分(mm)
35