ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの PPフィルム封筒
テープ付き両面透明封筒 OPP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33673466
品番
FOPPN4-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適
サイズ
長4
材質
OPP
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×205
厚さ(μm)
40
テープ部分(mm)
28