テープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 33673475 品番 FPPA4-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適!!テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ

サイズA4 寸法(幅W×高さH)(mm)225×305 厚さ(μm)40 テープ部分(mm)40 材質PP(CPP)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
資料配布
教育・研究機関

A4サイズの資料がちょうど入るので、非常に便利です。
郵送する際も簡単にテープで止めることができるのでありがたいです。

対象商品:
33673475
2022-11-05
用途:
チラシの送付
その他業種

チラシが入れやすく作業がやりやすい
商品の値段がもう少し安いとありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする