ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの PPフィルム封筒
テープ付き両面透明封筒 PP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33673554
品番
FPPN4-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適
サイズ
長4
材質
PP(CPP)
寸法(幅W×高さH)(mm)
90×205
厚さ(μm)
40
テープ部分(mm)
28