ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 封筒
ジャストコーポレーションの PPフィルム封筒
テープあり両面透明封筒OPP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33673588
品番
FOPPN3Y-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を入れるのに最適
材質
OPP
サイズ
長3
寸法(幅W×高さH)(mm)
235×120
厚さ(μm)
50
テープ部分(mm)
30