曜日別特売
FOPPN3-40-UN テープなし両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション 33673606

テープなし両面透明封筒 OPP

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ長3
寸法(幅W×高さH)(mm)120×235
厚さ(μm)40
内容量1箱(100枚)注文コード33673606品番FOPPN3-40-UN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を入れるのに最適

サイズ長3寸法(幅W×高さH)(mm)120×235厚さ(μm)40材質OPP寸法(mm)口ずらし:3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33673597
2024-10-07
用途: 領収書整理
合同会社アスト建設業・工事業

以前にも購入し使いやすかったので再購入です。
サイズもちょうどいいです。

対象商品 : 33673597
2022-04-23
用途: 領収書整理に。
建設業・工事業

税理士さんに提出する領収書整理に活用しています
透明なのでどの領収書なのか見やすいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする