テープなし両面透明封筒 OPP

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 33673633 品番 FOPPA5-30-UN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を入れるのに最適

サイズA5 寸法(幅W×高さH)(mm)160×225 厚さ(μm)30 材質OPP 寸法(mm)口ずらし:3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33673597
2024-10-07
用途:
領収書整理
合同会社アスト 様 (建設業・工事業)

以前にも購入し使いやすかったので再購入です。
サイズもちょうどいいです。

対象商品:
33673597
2022-04-23
用途:
領収書整理に。
建設業・工事業

税理士さんに提出する領収書整理に活用しています
透明なのでどの領収書なのか見やすいので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする