テープ付き片面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 33673649 品番 FW-O-OPPK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

白色面への印刷が可能な片面白色の透明封筒です。各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適

サイズ角2 材質OPP 寸法(幅W×高さH)(mm)240×332 厚さ(μm)50 テープ部分(mm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33673658
2021-05-18
用途:
案内状の送付
製造業

金額も安く、素材もちょうど良い感じでまた買いたい。

対象商品:
33673649
2019-04-15
用途:
DM配り
株式会社Questworks 様 (教育・研究機関)

剥がした後の剥離紙が静電気でまとわり付くので、ガームテープなどを両面対応で用意しておき、いらなくなった剥離紙をくっつけていくと便利でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする