ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 袋・ラッピング用品
ジャストコーポレーションの 紙袋
ジャストコーポレーションの 手提袋
PP手提げ袋 A4(W225×H365mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
厚さ(μm)
40
注文コード
33673764
品番
FPPA4-HB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
展示会や挨拶周りに大活躍!チラシやノベルティを入れて販促効果アップのOPP手提げ袋
幅(mm)
225
高さ(mm)
365
材質
PP(CPP)
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×365
厚さ(μm)
40