ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 袋
ジャストコーポレーションの チャック付アルミ袋
アルミ蒸着袋 (テープ部静電気防止)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33673798
品番
FPP-AL225-SI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,540
販売価格(税別)
¥
3,218
バスケットに入れる
ランダム配布に最適!中身の見えないアルミ蒸着袋
材質
OPP+CPP+アルミ
厚さ(mm)
0.045
幅(mm)
225
高さ(mm)
305
色
シルバー
サイズ
A4
入数(枚)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
225×315
テープ部分(mm)
30