デリバリーパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード33673825 品番FDPPN3-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,571
販売価格(税別)
1,428

店舗経営をされている方にお勧め!商品発送時に伝票等を見える形でお届けできます!

材質PP(CPP) サイズ長3 寸法(幅W×高さH)(mm)120×235 厚さ(μm)30
注意
※サイズ長3は商品本体のサイズです。適合内容物のサイズではございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33673825
2022-02-25
用途:
納品書発送時
卸売・小売業

寸法120×235の表記は、内寸ではありませんでした(レビュー時点での表記になります)。
よって、サイズには長3と書いてありますが、適合サイズというわけではないため、長3封筒は入りませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デリバリーバックの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/726/
2022-11-11
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする