PP名刺ケース

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 収納枚数(枚)100 注文コード33673929 品番JM-1072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は収納枚数など5種類から選べます 他の種類を見る

無地のケースで名刺の梱包以外にも使用用途が広がります!割れにくいPP素材ですので、納品時など配送中の破損・衝撃から守ります。

クリア(乳白色) 収納枚数(枚)100 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)207 寸法(縦×横×高さ)(mm)99×63×22.5
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-15
用途:
梱包時
株式会社五月工業 様

入手性、コストパフォーマンスともに合格です
リピートしています

2025-08-04
用途:
名刺の納品時

ずいぶん前からリピートしています。安くて非常にありがたい。高級感もあります。

対象商品:
33673913
2023-06-02
用途:
名刺ケースとして使用する
社会福祉法人きびコスモス会 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くてとても使いやすいです。強いて言えば、自社で作成した名刺に点字を入れるので、もう少し深さが欲しいです。

対象商品:
33673938
2022-04-26
用途:
名刺ケースとして
株式会社大阪デジタル広告社 様

商品も丁寧な作りで軽くじょうぶです。
またリピートします

2024-10-03
用途:
事務作業
サービス業

自作している社員用名刺を渡す時に利用している。もう少し少量パックだと利用しやすいかな

対象商品:
33673913
2021-07-08
用途:
名刺を入れる
クリエイティブCルーム 様

プリンター出力の手作り名刺を頼まれることがあるので、それを入れるケースとして使います。これからの時代は厚紙でもいいのかな、と、ちょっと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33673938
2019-04-10
用途:
製品を入れるケースとして使用
河村印刷 様

価格が安かったので購入しました。
厚みが薄いので 少し不安でしたが、通常の用紙を入れるのであれば問題なく使用できます。
材質も何の問題もなく満足しています。次回も注文するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする