ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの 名刺ホルダー
ジャストコーポレーションの ケース型名刺ホルダー
PP名刺ケース (メール便対応)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
33673965
品番
JM-1034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
91×55mm(名刺サイズ)15mmの高さまで収納可能!厚みを18mmに抑え、メール便で発送が可能
色
クリア(乳白色)
収納枚数(枚)
100
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
333
寸法(縦×横×高さ)(mm)
119×97×18
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります