ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 看板・POP・掲示用品
ジャストコーポレーションの ポップスタンド
ジャストコーポレーションの カードスタンド
カードスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
33673999
品番
JM-1036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
店頭・カウンター・レジ横などの名刺、サービス券立てに最適!適合サイズ:91×55mm(名刺サイズ)
材質
PP(ポリプロピレン)
色
クリア
質量(g)
702
寸法(縦×横×高さ)(mm)
102×51×53
収納枚数(枚)
100
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります