ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの 名刺ホルダー
ジャストコーポレーションの ケース型名刺ホルダー
名刺紙ケース(上ふた式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
33674008
品番
JM-1016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
紙タイプのケース。環境に配慮し再生紙を使用しています。ケース底には底上げ用の屈折片もついているので名刺が少なくなっても取り出しやすいです。91×55mm(名刺サイズ)27mmの高さまで収納可能
色
ホワイト(外面)
収納枚数(枚)
100
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
96
寸法(縦×横×高さ)(mm)
94×60×28
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります