ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの ファイリング
ジャストコーポレーションの 名刺ホルダー
ジャストコーポレーションの ケース型名刺ホルダー
名刺紙ケース(差込み式)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
33674026
品番
JM-1032
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
環境に配慮し再生紙を使用したケース。折り畳んだ状態で納品致しますので在庫スペースも少なくてすみます。
色
ホワイト(外面)
収納枚数(枚)
100
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
78
寸法(縦×横×高さ)(mm)
94×59×29
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります