ジャストコーポレーション
名刺紙ケース(横ふた式/窓なし)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法(縦×横×高さ)(mm)
93×57×24
93×57×27
93×57×24
93×57×20
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
33674087
品番
JM-1063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
窓がなく、個人情報保護に最適!
適合サイズ:91×55mm(名刺サイズ)
色
ホワイト(外面)
収納枚数(枚)
100
材質
紙(再生紙)
質量(g)
60
寸法(縦×横×高さ)(mm)
93×57×24
注意
※収納可能枚数は用紙の厚みによって異なります