ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 手帳・カレンダー
ジャストコーポレーションの カレンダー
卓上カレンダーケース(壁掛け・ボールペン差込タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
33674333
品番
CAL-W-301A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
卓上カレンダーケース。裏側には、名刺やメモを差し込むことが出来る機能性も抜群!左右・上部に穴があり壁掛けカレンダーにする事も可能です。両面テープを使ってパソコンのモニター等にも設置可能です。
材質
ポリプロピレン製
用途
「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。
質量(g)
22.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
106×153×6
適合サイズ
はがきサイズ(148×100)
色(本体)
乳白色
収納枚数(枚)
7〜8(マットコート135k)
注意
※ケースのみです。カレンダー本文は付いておりません。