卓上カレンダーケース ホワイト(ボールペン差込タイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード33674349 品番CAL-W-301WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

卓上カレンダーケース。W-301の本体色をホワイトに!他にはない色付きがより一層インパクトを与えます。裏側には、名刺やメモを差し込むことが出来る機能性も抜群!クリップ部分を倒せばボールペンも差し込めます!両面テープを使ってパソコンのモニター等にも設置可能です。

材質ポリプロピレン製 用途「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。 質量(g)23.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm)106×153×6 適合サイズはがきサイズ(148×100) 色(本体) 収納枚数(枚)13〜14(マットコート135k)
注意
※ケースのみです。カレンダー本文は付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする