曜日別特売
CAL-DVD-101 卓上カレンダーケース DVDケースタイプ ジャストコーポレーション 33674358

卓上カレンダーケース DVDケースタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード33674358品番CAL-DVD-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

卓上カレンダーケース。ケースの側面に用紙を挟め、両面から見ることができます。DVDも収納出来るカレンダーケース。DVDケースとしてディスクを左右2枚ずつ計4枚収納可能です。角度を保つクリップを同梱しておりますので両面使用可能です。

用途「貰って嬉しいノベルティグッズ」として、人気の卓上のカレンダーです。 しかし電子化が進む昨今、デスク回りのスケジュール管理には「すぐに見れる」卓上カレンダーが一番です。 貰って嬉しい・配布して喜ばれるノベルティーは間違いなくお客様の満足度に繋がります。材質ポリプロピレン製質量(g)60.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)134×189×6適合サイズB6サイズ(182×128)色(本体)ブラック収納枚数(枚)6~7(マットコート135k)
注意
※ケースのみです。カレンダー本文は付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする