ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの コピー用紙/ラベルシール
ジャストコーポレーションの コピー用紙/プリンタ用紙
ジャストコーポレーションの 柄あり・色付きコピー用紙
のり無しスチレンボード
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
33674446
品番
SB-A4-05N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
のり無しのボードです。両面に紙を貼りつけてあります。
材質
ポリスチレン
用途
スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。
仕様
のり:無し
サイズ
A4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×210×5