曜日別特売
SB-A4-07 片面のり付きスチレンボード ジャストコーポレーション 33674516

片面のり付きスチレンボード

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
サイズA4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×7
内容量1箱(20枚)注文コード33674516品番SB-A4-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

片面にのり、もう片面には紙貼りのボードです。

用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。材質ポリスチレン仕様のり:片面サイズA4寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×7
注意
※剥離紙の罫線色が商品画像と異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 展覧会用の説明パネル
フララ・ドット・コムサービス業

コスパがとにかく良いので、いつも助かっています。
枚数も多く使うので、入り数にも満足。
A4ピッタリサイズなので、使い勝手もバッチリです。

対象商品 : 33674516
2023-06-23
用途: 写真の展示
卸売・小売業

ひっつき虫で写真作品を壁に展示するのに、ちょうど良い厚みだった7mmが欠品だそうで残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする