曜日別特売
SB-A4-07S 素板 ジャストコーポレーション 33674638

素板

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズA4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×7
内容量1箱(20枚)注文コード33674638品番SB-A4-07S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

素板とは、紙やのりが何もついていないスチレン素材そのもののボードです。

用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。材質ポリスチレン仕様のり:無しサイズA4寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×210×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33674613
2022-07-30
用途: 模型を製作しています。
製造業

丁寧な梱包で迅速に届きました。ありがとうございました。
サイズ違いでのバリエーションも多数あるとうれしいです。(A3が欠品していました)

対象商品 : 33674647
2021-09-03
用途: 資料展示
サービス業

短期間の簡易展示のために購入。厚みがまちまちで揃っていなかったが、特に支障なく使用できた。のりパネルよりも安価で、短期間使用であれば十分だと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする