鉛筆書込可 ラミネートフィルム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズA3 仕様マット:片面 注文コード33675076 品番LP-A3-100KMW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はサイズ・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

高級感を演出できるマットタイプです。鉛筆・ペン・マジックで書き込みも可能

サイズA3 仕様マット:片面 タイプマット 厚さ(μm)100 寸法(縦×横)(mm)303×426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33675058
2023-11-02
用途:
緊急連絡先票
その他業種

想像以上に綺麗に書き込みが出来ました。とても満足です。

対象商品:
33675058
2020-09-17
用途:
雨の日の現場用
製造業

雨の日現場に行くのに書類をラミネートしてから行きます。
その上から記入出来るように購入しました。
鉛筆でも可と有りますが、ボールペンが一番良いそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする