ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの コピー用紙/ラベルシール
ジャストコーポレーションの ラベル・シール
ジャストコーポレーションの プリント用ラベル・シール
インクジェット専用紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
厚さ(mm)
0.24
坪量(g/m
2
)
186
注文コード
33675103
品番
JIJ-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
厚さ・坪量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面(裏表)スーパーファイン仕様、再生紙使用(5%)
塗工材にこだわり、にじみが少なくインクとの相性バツグン
厚さ(mm)
0.24
色別
ホワイト系
坪量(g/m
2
)
186
入数
200枚
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
再生紙
印刷方式
両面
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェットプリンター
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。ミシン目・切り目は入っておりません。印刷後、裁断機・名刺カッターにてカットが必要です。