ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの コピー用紙/ラベルシール
ジャストコーポレーションの コピー用紙/プリンタ用紙
ジャストコーポレーションの カラー&モノクロ対応用紙
インクジェット専用紙 マイクロミシン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
33675146
品番
JIJ-50008M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
予めミシン目が付いています!切り目にそって折り、手で簡単に切り離すことができます。マイクロミシンタイプの名刺用紙!再生紙使用(5%) 210g/m
2
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.24
寸法(mm)
210×297
色別
ホワイト系
紙質
再生紙
坪量(g/m
2
)
210
印刷方式
両面
入数
50
適合プリンタ
インクジェットプリンター
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。