ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの コピー用紙/ラベルシール
ジャストコーポレーションの コピー用紙/プリンタ用紙
ジャストコーポレーションの カラー&モノクロ対応用紙
レーザー専用紙 マイクロミシン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
33675164
品番
JL-51011M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
予めミシン目が付いています!切り目にそって折り、手で簡単に切り離すことができます。マイクロミシンタイプの名刺用紙!上質紙 210g/m
2
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.24
色別
ホワイト系
紙質
ケント紙
坪量(g/m
2
)
210
片数
50
余白
なし
印刷方式
両面
入数
50枚
適合プリンタ
レーザープリンター
注意
※用紙の厚み・g/m
2
は、製造ロットによって誤差が生じる場合がございます。